Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Takarósapka hornyolt fejű csavarokhoz

Takarókupak fejfuratos csavarokhoz
TAKARÓSAPKA-(0150)-R7001-ESZÜRKE-D15/3

Cikksz. 059015 5
EAN 4011231493666
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
Alkalmazási terület

A fejfuratos csavarok fejeinek lefedésére, pl. ASSY vagy WÜPO csavarok (d = 2,5 mm), és fémkeret rögzítő dübelekhez (d = 3 mm).

Külső átmérő (d1)

15 mm

Alap átmérő (d2)

3 mm

Anyag

PE - polietilén

Szín

Ezüstszürke RAL 7001

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk