Takarósapka hornyolt fejű csavarokhoz
Takarókupak fejfuratos csavarokhoz
TAKARÓSAPK-(01743)-R7001-ESZÜRKE-D12/2,5
Cikksz.
059012255
EAN 4011231493208
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
Alkalmazási terület
A fejfuratos csavarok fejeinek lefedésére, pl. ASSY vagy WÜPO csavarok (d = 2,5 mm), és fémkeret rögzítő dübelekhez (d = 3 mm).
Külső átmérő (d1) | 12 mm |
Alap átmérő (d2) | 2,5 mm |
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Ezüstszürke RAL 7001 |
RoHS megfelelőség | Igen |