Takarósapka háromdimenziós pántokhoz
Takarókupak, 3D ajtópánt, 2 csavar, műanyag
TAKARÓSAPKA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az ajtótok és az ajtólap dizájnja megegyezik
- Több kivitelben kapható
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
3D csuklópántok 16 mm-es vagy 20 mm-es átmérőjű görgővel és 2 csavar a tokban.
![]() | |
A következő görgőátmérőhöz: | 16 mm |
Anyag | ABS |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Belső átmérő | 15,6 mm |
Magasság | 45 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!