Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Takarósapka alsó szekrények felfüggesztőihez

Fedősapka szekrényfelfüggesztőkhöz, padlóegység
BORÍTÁS-SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐRE-FEHÉR-BAL

Cikksz. 0683712143
EAN 4052712476921

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon gyors és könnyű szerelés

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fehér

Kivitel

Bal

Magasság

84 mm

Szélesség

63 mm

Vastagság

25 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alsószekrény-felfüggesztő

SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐ-R-ACÉL-(ZN)

A mindössze 10 mm-es vastagságának köszönhetően csak kis mértékben lóg ki az oldalfalból
x 20 db
Alsószekrény-felfüggesztő

SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐ-L-ACÉL-(ZN)

A mindössze 10 mm-es vastagságának köszönhetően csak kis mértékben lóg ki az oldalfalból
x 20 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk