Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Takarósapka hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz

Műanyag takarókupak hatlapf csavarhoz
TAKARÓSAPKA-MŰA-(HLF)-FEKETE-KL8-M5

Cikksz. 059005
EAN 4011231492706

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

(megfelel a DIN/ISO kulcsnyílásoknak)
  • Színek: fekete, fehér, szürke

  • Anyaga: Polietilén (nem UV-álló)

  • Üzemi hőmérsékletek: -50 °C és +60 °C között (rövid ideig 80 °C) mechanikai igénybevétel nélkül
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PE - polietilén

Szín

Fekete RAL 9005

RoHS megfelelőség

Igen

A következő csavarhoz:

M5

A következő kulcsnyíláshoz: (s1)

8 mm

Külső átmérő (d1)

11 mm

Magasság (h1)

10,3 mm

Felhasználható

Hatlapfejű csavarok és anyák

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk