Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Takarókupak, AK GR 14 állványdübelekhez

Takarósapka, AK
TAKARÓSAPKA-FEHÉR-ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-D14MM

Cikksz. 0912014027

EAN 4011231856157

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Takarókupak, AK GR 14 állványdübelekhez

Cikksz. 0912014027

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Festhető, UV-álló takarás GR típusú állványdübelekhez
  • Az AK takarósapka ideális az állványdübelek diszkrét lefedésére. Az állványzat és a szemescsavar eltávolítása után egyszerűen be kell helyezni a falban maradó GR14 állványdübelbe. 27 mm-es átmérőjével lefedi a dübelt és megakadályozza, hogy az eső behatoljon az alapfelületbe.

  • Az AK takarósapka alapszíne fehér, de igény szerint átfesthető.

  • A fedősapka UV-álló műanyagból készült, ezért rendkívül ellenálló az öregedéssel szemben.


  • Speciális takarósapka GR14 állványdübelekhez

  • Diszkrét takarás a szemescsavar eltávolítása után

  • Takarósapka semleges fehér színben, átfesthető

  • Kiváló minőségű és UV-álló műanyag
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő

14 mm

Szín

Fehér

Anyag

PP – Polipropilén

Jellemző értékek

Szem átmérő

[mm]

22 30 25

Éltávolság

ar ≥ [mm]

100 120 180

Meghúzási nyomaték

MD [Nm]

Furatmélység

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Beállítási mélység

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Legkisebb alkatrész-vastagság

d ≥ [mm]

120 120 175

Menetátmérő

dmen. [mm]

8 10 12

Névleges fúróátmérő

dfur [mm]

10 12 14

Furatátmérő az alkatrészben

dcon [mm]

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk