Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Takaródugó, S típus

Egyedi kialakítású díszléckapocs
ALKTRSZ-VW/AUDI-BORÍTÁSRÖGZ-FEKETE

Cikksz. 0501101344
EAN 4049557641966

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

To cover holes in components
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. furatátmérő

10,5-10,7 mm

Min./max. rögzítési vastagság

4-4,2 mm

Fejátmérő (A)

20 mm

Fejhossz (B)

12.5 mm

Hossz fej alatt (C)

2 mm

Szín

Fekete

Anyag

PA 66 – poliamid

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

1H586384901C, 1H5863849A, 1H5863849A9B9

szerelési hely

Univerzális, Alváz

Járműtípus

Univerzális

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk