Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Táblatörlő – a fehértáblán található jegyzetek szárazon történő letörléséhez

Táblatörlő
TÁBLA RADÍR

Cikksz. 0957575900

EAN 4062856488971

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Táblatörlő – a fehértáblán található jegyzetek szárazon történő letörléséhez

Cikksz. 0957575900
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
A mágneses törlő eltávolítja az írásos jegyzeteket és ábrákat a fehértábláról. Ez meghosszabbítja a fehértábla hasznos élettartamát.

Karbantartás


Gondoskodik a tisztaságról és a fehértábla szép megjelenéséről. Nem hagyja megszáradni a tintát, így karbantartja a fehértáblát a hosszú élettartam érdekében.



Sokoldalú


A táblatörlő zománcozott és műanyagbevonatú felületekhez is használható. A filcnek nagy a felszívó képessége.



Szervezés


Helytakarékosság: a táblatörlő mágneses, így magára a fehértáblára rögzíthető, hogy ne foglaljon extra helyet. Az automatikus filcbefogó eszközzel könnyen kicserélhető a filc.



Minőségi termék


Gyártási hely: Németország

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A táblatörlő minden olyan helyzethez alkalmas, amikor a szervezési platformként szolgáló fehértáblán új helyet vagy több helyet kell kialakítani, valamint amikor a felhasználó szeretné átszerkeszteni vagy javítani a megírt jegyzeteket.

Anyag

Műanyag

Szélesség

114 mm

Mélység

57 mm

Magasság

30 mm

Szín

Szürke

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Aktív szélvédő tisztító

AKTÍV SZÉLVÉDŐ TISZTÍTÓ 500 ML

Aktív tisztítóhab üveg- és sík felületek csíkmentes tisztításához
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk