Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung

Tablarträger Typ E
TABLARTRG-E-112MM

Art.-Nr. 0683356

EAN 4024835802512

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tablarträger Typ E mit 3D-Verstellung

Art.-Nr. 0683356
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
  • Tablarträger mit SW10

  • Traglast: Belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm


3D-Verstellung


  • Höhenverstellbar durch Langlöcher

  • Seitenverstellbar durch Lösen und Verschieben des Bolzens im Langloch

  • Neigungsverstellbar durch zwei M6-Schrauben mit Kreuzschlitz, präzises Justieren und Korrigieren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nutzlänge

112 mm

Traglast

85 kg

Höhe (H)

20 mm

Breite (B)

77 mm

Typbezeichnung

Typ E

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen