Tablarträger Typ D mit 3D-Verstellung
Tablarträger Typ D
TABLARTRG-D-112MM
Art.-Nr. 0683355
EAN 4011231567244
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tablarträger mit Rändel, sitzt somit sicher im Bohrloch
- Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
3D-Verstellung
- Höhenverstellbar durch Langlöcher
- Seitenverstellbar durch Lösen und Verschieben des Bolzens im Langloch
- Neigungsverstellbar durch zwei M6-Schrauben mit Kreuzschlitz, präzises Justieren und Korrigieren
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nutzlänge | 112 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Traglast | 85 kg |
Höhe (H) | 20 mm |
Typbezeichnung | Typ D |