Táblahordó
Villa alakú lemezemelő
KÉZI LEMEZSZÁLLÍTÓ FOGÓ
Cikksz. 071567 45
EAN 4011231746137
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiemelkedően biztonságos fogás és hosszú élettartam
a kiváló minőségű műanyagból készült, gumiborítású szorítópofáknak köszönhetően.
Nincs elszíneződés
A gumiborítás megakadályozza, hogy a pofa elszínezze a munkadarabot.
Erőfeszítés nélküli munka
Ergonomikus kialakítású fogantyú
Flexibilis
A villa alakú szorítópofák oldalról és elölről is benyomhatók a felemelni kívánt elembe.
Nem alkalmas daruval, emelővel, hasonló eszközökkel történő használatra
Adatlapok(X)
Forgácslemez, fapanel, fémlemez, üveg, bútor, szerelvény elemek szállítására alkalmas
Min./max. befogási szélesség | 0-60 mm |
Max. terhelősúly | 120 kg |
Hosszúság | 240 mm |
Magasság | 170 mm |
Szélesség | 150 mm |