TX kettős csillagkulcs
Kettős csillagkulcs, TX, egyenes
CSILLAGKULCS-TX-E6XE8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyenes, kettős csillagkulcs szűk helyeken történő munkavégzéshez
- Az egyenes alaknak, rövid szárnak és vékony fejeknek köszönhetően a kettős csillagkulcs hatékony erőátvitelt biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek mindkét oldalon süllyesztettek
Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
TX csavarokhoz
![]() | |
Kulcsnyílás | E6 x E8 |
Hosszúság (L) | 115 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 5 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 6 mm |
Gyűrű külső átmérője (b1) | 9 mm |
2. gyűrű külső átmérője (b2) | 11 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |