TX csavarhúzó furattal
Furatos TX csavarhúzó
LYUKAS TX CSAVARHÚZÓ TX27X115
Cikksz. 0613434827
EAN 4038898272090
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszú élettartam
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- Biztosítócsapos belső TX csavarfejekhez való hegy
Fáradságmentes fogás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX27 |
Pengehossz (A) | 115 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |