Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TX csavarhúzó furattal

Furatos TX csavarhúzó
LYUKAS TX CSAVARHÚZÓ TX20X100

Cikksz. 0613434820

EAN 4038898272076

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TX csavarhúzó furattal

Cikksz. 0613434820
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
Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Hosszú élettartam


  • Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • Biztosítócsapos belső TX csavarfejekhez való hegy


Fáradságmentes fogás


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

TX20

Pengehossz (A)

100 mm

Fogantyú hossza (B)

96 mm

Fogantyúszélesség (C)

31 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk