TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó
Száraz porszívó, TSS 12.0 COMPACT
SZÁRAZ-PORSZÍVÓ-EL-(TSS 12.0 COMPACT)
Cikksz. 07011132
EAN 4099618131264
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy teljesítményű és csendes, 62 dB (A) zajszintű száraz porszívó zajérzékeny területekre, akár munkaidőben is
- Rendkívül kompakt a kényelmes szívócsőtartó miatt, amely a szívócső és a padlószívófej készüléken történő egyszerű és helytakarékos tárolását biztosítja
- Nagyfokú mobilitás a két gumírozott görgőnek és a két bolygókeréknek köszönhetően
- Alacsony súlypontja miatt nagyon biztonságos a felborulás ellen
- A 12 m-es hálózati kábel egyszerűen és rendezetten feltekerhető a turbinafej köré, vagy a kihajtható kábeltartó horogra függeszthető
- A beépített aljzatnak köszönhetően az elektromos szívókefe csatlakoztatható, így tovább növelhető a porszívó tisztítási hatékonysága
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 240 V |
Teljesítményfelvétel | 700 W |
Tartály kapacitása | 12 l |
Légáram max. | 32 l/s |
Vákuum | 216 mbar |
Névleges szélesség | 35 mm |
Hosszúság | 410 mm |
Szélesség | 315 mm |
Magasság | 340 mm |
Kábelhossz | 12 m |