TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes
Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R3/4 60 MM
Cikksz. 0862900475
EAN 4049557027272
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb keresztmetszet
Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel
Az oldalanként két záródugónak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Átmérő (ØD) | 60 mm |
Csatlakozómenet (G) | 3/4 |
Menethossz (LG) | 17 mm |
Fémszalag szélessége (BM) | 50 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 5 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Megengedett terhelés | 10 kN |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 700,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!