Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R3/4 42 MM

Cikksz. 0862900471

EAN 4049557027234

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

Cikksz. 0862900471
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
Nagy teherbírású csőbilincs

Nagyobb keresztmetszet



Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel


Az oldalanként két záródugónak köszönhetően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (ØD)

42 mm

Csatlakozómenet (G)

3/4

Menethossz (LG)

17 mm

Fémszalag szélessége (BM)

50 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

4 mm

Bevonat

Horganyzott

Megengedett terhelés

5,6 kN

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

500,000 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® alaplemez - C2C

ALAPLAP-150X80-3/4-IN

Ideális a háztartási technika szektorában előforduló számos szerelvényhez
x 1 db
Távtartó cső A DIN ISO 228 előírásaival összhangban

VARIFIX CSŐTARTÓ KÜLSŐMEN. 3/4ZO VZ. 2MT

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk