TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes
Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R1 89 MM
Cikksz. 0862900479
EAN 4049557027319
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb keresztmetszet
Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel
Az oldalanként két záródugónak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]()  | |
Átmérő (ØD)  | 89 mm  | 
Csatlakozómenet (G)  | 1  | 
Menethossz (LG)  | 20 mm  | 
Fémszalag szélessége (BM)  | 50 mm  | 
Fémszalag vastagsága (tM)  | 5 mm  | 
Bevonat  | Horganyzott  | 
Megengedett terhelés  | 10 kN  | 
Anyag  | Acél  | 
Terméktömeg (darabonként)  | 900,000 g  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!