TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes
Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R1/2 38 MM
Cikksz. 0862900470
EAN 4049557027227
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb keresztmetszet
Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel
Az oldalanként két záródugónak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]()  | |
Átmérő (ØD)  | 38 mm  | 
Csatlakozómenet (G)  | 1/2  | 
Menethossz (LG)  | 15 mm  | 
Fémszalag szélessége (BM)  | 50 mm  | 
Fémszalag vastagsága (tM)  | 4 mm  | 
Bevonat  | Horganyzott  | 
Megengedett terhelés  | 5,6 kN  | 
Anyag  | Acél  | 
Terméktömeg (darabonként)  | 500,000 g  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!