Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R1/2 34 MM

Cikksz. 0862900469
EAN 4049557027210
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

Cikksz. 0862900469
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
Nagy teherbírású csőbilincs

Nagyobb keresztmetszet



Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel


Az oldalanként két záródugónak köszönhetően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (ØD)

34 mm

Csatlakozómenet (G)

1/2

Menethossz (LG)

15 mm

Fémszalag szélessége (BM)

50 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

4 mm

Bevonat

Horganyzott

Megengedett terhelés

5.6 kN

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

400 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® alaplemez - C2C

ALAPLAP-150X80-1/2-IN

VARIFIX
Ideális a háztartási technika szektorában előforduló számos szerelvényhez
x 1 db
Távtartó cső A DIN ISO 228 előírásai szerint

VARIFIX CSŐTARTÓ KÜLSŐMEN.1/2CO VZ.2MT