TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes
Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R1 114 MM
Cikksz. 0862900481
EAN 4049557027333
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb keresztmetszet
Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel
Az oldalanként két záródugónak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]()  | |
Átmérő (ØD)  | 114 mm  | 
Csatlakozómenet (G)  | 1  | 
Menethossz (LG)  | 20 mm  | 
Fémszalag szélessége (BM)  | 50 mm  | 
Fémszalag vastagsága (tM)  | 5 mm  | 
Bevonat  | Horganyzott  | 
Megengedett terhelés  | 10 kN  | 
Anyag  | Acél  | 
Terméktömeg (darabonként)  | 1000,000 g  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!