TIPP® Projekt csőbilincs
Csőbilincs, TIPP project
BILINCS PROJEKT 1IN-M8-(32-37)
TIPP
Cikksz.
0543911037
EAN 4053479270357
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csuklós csőbilincs elveszíthetetlen csavarral
Hangszigetelés a DIN 4109 szerint
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Ivóvíz- és fűtéscsövek felszereléséhez
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 32-37 mm |
Csatlakozómenet (G) | M8 |
Fémszalag szélessége (BM) | 20 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1 mm |
Megengedett terhelés | 0.8 kN |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 110 °C |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 45 g |
Gumiprofil anyaga | EPDM |