TIPP® EXPRESS csuklós csőbilincs
Csőbilincs, TIPP EXPRESS
CSŐBILINCS-EXPRESSZ-M8-(31-35)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Exkluzív hangszigetelés az EPDM betétben lévő légkamrák által
- Gyors befogás a zárócsavar kézzel történő egyszerű lenyomásával, nincs szükség szerelőszerszámra.
- A zárócsavar a metrikus menetnek köszönhetően finoman beállítható. Ez lehetővé teszi a cső helyzetének korrekcióját a bilincs meghúzásával – ehhez elegendő nyomást gyakorolni a csavarra
- Nyitás a szokásos módon, csavarhúzóval
- A profilgumi zajszigetelő párnái kézi zárás esetén nem zúzódnak össze
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 31-35 mm |
Csatlakozómenet (G) | M8 |
Fémszalag szélessége (BM) | 20 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1.5 mm |
Megengedett terhelés | 0.8 kN |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 56 g |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |