TIOMOS nyílásszög-határoló
Nyílásszög-határoló
Cikksz. F072135751
EAN 9003012998526
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megakadályozza az ajtóknak az előlapokhoz, vagy sarki szerelés esetén a falakhoz történő nekicsapódását
- A csuklópánttól függően 85°, 90° vagy 120°-ra korlátozva
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beszerelhető
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Minden Tiomos rejtett kivetőpánthoz
Anyag | Nemesacél |
A következő csuklóhoz | Tiomos 110°/120° |