TIME-SERT® menetes persely
Menetjavító betét, Time-Sert
MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M4X0,7X6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos munka gyenge falak esetén is
A szinkronban futó menetek miatt nagyon vékony falú.
Vékonyfalú anyagokban is használható
Megbízható javítás ott is, ahol csak néhány menet maradt.
Közeget át nem eresztő szigetelés
A munkadarabra beszereléskor gyakorolt nyomás vízzel, olajjal, egyéb folyadékokkal és nyomás alatt lévő gázokkal szemben ellenálló menetet eredményez.
Önreteszelő
A nem teljesen kialakult menetek becsavaráskor automatikusan kialakulnak. A persely garantáltan nem csavarodik ki még beragasztás nélkül sem.
Pontos elhelyezkedés a munkadarabban
A perselyek karimával rendelkeznek, a munkadarabban további biztosításra nincs szükség
Kitépődési szilárdság
A kitépődési szilárdság az alkalmazástól (terület széle stb.) és anyagtól függően változhat. emiatt általános információk ezzel kapcsolatban nem adhatók. A Würth laboratóriumában végzett tesztek szerint a Time-Sert menetjavító a legtöbb esetben az eredeti menettel azonos tulajdonságokkal bír.
Acél perselyek
Anyag: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Bevonat: horganyzott, passzivált.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (My) | M4 x 0,7 |
Hosszúság (L) | 6 mm |
Kivitel | Metrikus szabályos emelkedésű csavarmenet |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |