Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIME-SERT® menetes persely

Menetjavító betét, Time-Sert
MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M16X1,5X24

Cikksz. 0663161524
EAN 4053479355832

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIME-SERT® menetes persely

Cikksz. 0663161524

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Meghibásodott menetek javítására.

Biztonságos munka gyenge falak esetén is


A szinkronban futó menetek miatt nagyon vékony falú.



Vékonyfalú anyagokban is használható


Megbízható javítás ott is, ahol csak néhány menet maradt.



Közeget át nem eresztő szigetelés


A munkadarabra beszereléskor gyakorolt nyomás vízzel, olajjal, egyéb folyadékokkal és nyomás alatt lévő gázokkal szemben ellenálló menetet eredményez.



Önreteszelő


A nem teljesen kialakult menetek becsavaráskor automatikusan kialakulnak. A persely garantáltan nem csavarodik ki még beragasztás nélkül sem.



Pontos elhelyezkedés a munkadarabban


A perselyek karimával rendelkeznek, a munkadarabban további biztosításra nincs szükség

Megjegyzés

Kitépődési szilárdság


A kitépődési szilárdság az alkalmazástól (terület széle stb.) és anyagtól függően változhat. emiatt általános információk ezzel kapcsolatban nem adhatók. A Würth laboratóriumában végzett tesztek szerint a Time-Sert menetjavító a legtöbb esetben az eredeti menettel azonos tulajdonságokkal bír.



Acél perselyek


Anyag: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Bevonat: horganyzott, passzivált.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (My)

M16 x 1,5

Hosszúság (L)

24 mm

Kivitel

Metrikus finom csavarmenet

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk