TIME-SERT gyújtógyertyajavító készlet, M14 x 1,25
Time-Sert M14 x 1,25 gyújtógy. menet
MENETJAVÍTÓ-KLT-GYÚJTÓGY-M14X1,25
Cikksz. 0661014125
EAN 4011231544627
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Teljes szerszámkészlet TIME-SERT M14 x 1,25 menetes perselyek beillesztéséhez, gyújtógyertyamenetekhez
Választhatóan felszerelhető 25 dugókulcsbetéttel az alábbi méretekben:
- Hosszúság: 7,0 mm
- Hosszúság: 8,0 mm
- Hosszúság: 9,4 mm
- Hosszúság: 11,0 mm
- Hosszúság: 15,0 mm
- Hosszúság: 16,8 mm
Adatlapok(X)
- Ideális a motorok sérült vagy kopott gyújtógyertyameneteinek a javításához
- Használható gépjárműjavító műhelyekben a járművek karbantartása és javítása során
Menettípus | Metrikus finom csavarmenet |
Névleges átmérő | 14 mm |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Darabszám a készletben | 5 darab |
SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)
TOMYBAR-TS/TOOL/D