TIME-SERT® gyújtógyertya menetjavító készlet, M12 x 1,25 15 részes
Time-Sert M12 x 1,25 gyújtógy. menet
MENETJAVÍTÓ-KLT-GYÚJTÓGY-M12X1,25
Cikksz. 0661012125
EAN 4011231544566
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas hővezetés
Réz/ezüst bevonat
Sajtolással tömített, nem távolítható el
A perselyeket a munkadarabbal préselik be.
Persely utántöltő csomagok, 25 db/méret
Adatlapok(X)
Gyújtógyertyamenetek javításához
Menettípus | Metrikus finom csavarmenet |
Névleges átmérő | 12 mm |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Darabszám a készletben | 15 darab |
SEATCTR-M12X1,25
SCRINTL-HSS-M12X1,25
MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M12X1,25X9
MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M12X1,25X15