TIGERFLEX® vágásvédő kesztyű W-250, C-modell
Vágásbizt. védőkesztyű, TIGERFLEX W-250, C szint
VÁGÁSVÉDŐ KESZTYŰ-W250 - C-SZINTŰ- 7-ES
TIGERFLEX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális kényelem
- Puha, varrás nélküli, körkötött alapszövet, amely bőrkímélő, és kényelmes illeszkedést biztosít
- Nitrilhabból készült, jól szellőző TIGERFLEX bevonat
- Optimális illeszkedés, valamint kiemelkedő tapintási és ujjbegy-érzékenység
- Elasztikus kötött mandzsetta
Kiváló tapadás és jó mechanikai szilárdság a speciális TIGERFLEX bevonatnak köszönhetően
Érintőképernyővel használható
Adatlapok(X)
Száraz környezetben történő munkavégzés, közepes vágásvédelmi és mechanikai igénybevételi követelményekkel, pl. raktározási és összeszerelési munkák, csomagolási munkák, karbantartási munkák, fém- és üvegipar; éles szélű lemezekkel, profilokkal és munkadarabokkal történő munkavégzés, illetve azok feldolgozása.
Méret | 7 |
Szálsűrűség | 18 |
Bélés anyaga | Nagy teljesítményű polietilén/üvegszál/poliészter/nejlon/spandex |
Anyag bevonata | Nitrilhab TIGERFLEX® mintázattal |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016 |
Kategória | 2 |