TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli
TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli
SVARTYC-ZVZ-1,4430-2,0MMX1M
Obj. č. 09827120
EAN 4045727285183
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Označení v souladu s normou AWS A 5.9: ER 316 L-Si
- Číslo materiálu 1.4430
Svařovací dráty se svařují stejnosměrným proudem.
Datové listy(X)
Vhodné pro spojovací svařování na následujících základních materiálech:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Průměr drátu | 2,0 mm |
Délka | 1000 mm |
Hmotnost | 5 kg |
Označení materiálu | SG X2 CrNiMo 1912 |
Materiál | Nerezová ocel 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Složení pájecí součásti (hmotnostní %) u C | 0,025 % |
Min. mez elasticity (hodnota Rp 0,2) | 350 N/mm² |
Ochranná atmosféra | Argon |
Min./max. pevnost v tahu | 600-700 N/mm² |
Min. tažnost při přetržení | 30 % |