TIG svařovací drát pro svařování hliníku
TIG svař. drát pro svařování hliníku
SVARTYC-ZVZ-PLZA5-2,4MMX1M
Obj. č. 09827524
EAN 4045727019016
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Označení v souladu s normou ASME: ER 5356
- Číslo materiálu 3.3556
Svařovací dráty se svařují střídavým proudem.
Datové listy(X)
Vhodné pro spojovací svařování na následujících základních materiálech:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) – bez certifikátu TÜV
| Průměr drátu | 2,4 mm | 
| Délka | 1000 mm | 
| Hmotnost | 5 kg | 
| Označení materiálu | S-AIMg 5 | 
| Materiál | 3.3556 | 
| Podíl Mn v pájce (hmotnostní %) | 0,6 % | 
| Min. mez elasticity (hodnota Rp 0,2) | 90 N/mm² | 
| Podíl Mg v pájce (hmotnostní %) | 5,5 % | 
| Podíl Ti v pájce (hmotnostní %) | 0,2 % | 
| Ochranná atmosféra | Čistý argon | 
| Min./max. pevnost v tahu | 220-260 N/mm² | 
| Min. tažnost při přetržení | 20 % |