Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIG hegesztőrendszer, 180DC

TIG hegesztő inverter, TIG 180DC
HEGESZTŐ-INVERTER-WIG180DC-KOFFERBEN
MASTER

Cikksz. 5952000182
EAN 4046777426175

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A kompakt, professzionális eszköz rendkívül könnyen kezelhető, és az előre beállított hegesztési paraméterek megkönnyítik a TIG hegesztéssel való professzionális szintű megismerkedését.

Érintkezős és magas frekvenciás gyújtás


Érintésmentes, magas frekvenciás gyújtás nyomógomb segítségével, ami átkapcsolható hagyományos érintkezős gyújtásra



Sokoldalú


Átkapcsolható elektródás hegesztésre



Optimális oxidáció elleni védelem


Az automatikus gázszabályozásnak köszönhetően a volfrámelektróda és a varrat optimálisan védve van az oxidációval szemben.



Energiahatékony


Készenléti ventilátorfunkció, korszerű teljesítményű elektronika



Feladatmemória


Elektródánként és TIG-enként két hegesztési feladat tárolható.



Védelem a szennyeződésekkel és a nedvességgel szemben


Speciális NYÁK-bevonat



Könnyű és kompakt


6,5 kg 180 A-es értéknél (30% ED)



Optimális szerelési alkalmazásokhoz


IP23 besorolás és S jelzés



Robusztus kialakítású


80 cm-es magasságig esésbiztos (min. 25 cm-ig a szabvány szerint)

Teljesítés igazolása

Jelölések: CE, S

Megjegyzés
  • Ív-erősség: Kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak a hegfürdőbe jusson, és kioltsa az ívet. Ennek eredményeként még a nehezen hegeszthető elektródák is jól használhatók.

  • Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.

  • Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.


Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.

Normál érték az áram névleges értékéhez és a gáz mennyiségéhez
Volfrámelektróda átm.Áram névleges értéke [A]Gáz térfogata [l/min]
1,015–804
1,670–1505 - 6
2,4150–2406–7

Jelölések: CE, S

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

TIG hegesztés


Alkalmas gáz: 100% argon

Névleges feszültség

230 V/AC

Hegeszthető elektródák

1,5–4,0 mm

Hegeszthető TIG hegesztőpálca

1,0–3,2 mm

Min./max. elektródás hegesztőáram

10-150 A

Min./max. TIG hegesztési áram

15-180 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

30 %

Hegesztő áram - ED 100%

130 A

Hegesztőáram - ED 60%

150 A

Terméktömeg (darabonként)

16700.000 g

IP érintésvédelemi osztály

IP 23

Magasság

211 mm

Szélesség

130 mm

Hosszúság

337 mm

Hegeszthető anyagvastagság

Réz, 1–3 mm, Acél, 10 mm-ig, TIG-hegesztés acél/nemesacél, 1–6 mm

Tartalmaz: TIG hegesztőrendszer, 180DC:
Szerelőkoffer hegesztő inverterhez
1 x
Szerelőkoffer hegesztő inverterhez

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Mennyiség: 1 x
Palacknyomás-csökkentő
1 x
Palacknyomás-csökkentő

NYOMÁS REDUKTOR (ARGON/CO2)-DIN-ARC

Leírás: A DIN EN ISO 2503 előírásai szerint
Mennyiség: 1 x
1 x
TIG WLT 17 K hegesztőpisztoly TIG 180 DC-hez

TIG FÁKLYA WIG180-HF-WLT17K-4M

Leírás:
Hosszúság: 4 m
Mennyiség: 1 x
1 x
Földelőkábel ESI 150/TIG 180 DC-hez

FÖLDELŐKÁBEL-25NMM-2,5M

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
TIG WLT 17 K hegesztőpisztoly TIG 180 DC-hez

TIG FÁKLYA WIG180-HF-WLT17K-4M

x 1 db
Volfrámelektróda, arany WLV17/WLT17K/WLT26 TIG hegesztőpisztolyokhoz

WOLFRÁM EL.TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,6MM

x 10 db
Volfrámelektróda, arany WLV17/WLT17K/WLT26 TIG hegesztőpisztolyokhoz

WOLFRAM ELEKTRÓDA 2.4X175

x 10 db
WIG készülék, 1-es készlet WLV17/WLT17K TIG hegesztőpisztolyokhoz. <Átmérő/> 1,6 mm

WIG-ELEKTRÓD KIT-1-WLV17-1,6MM

x 1 db
WIG készülék, 2-es készlet WLV17/WLT17K TIG hegesztőpisztolyokhoz, átm. 2,4 mm

WIG ELEKTÓDA KIT-2 WLV17-2,4MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk