TIG hegesztőpisztoly PRO 26
TIG hegesztőpisztoly, PRO 26
AWI-KÁBEL-TIG200PULSE
Cikksz. 0984002001
EAN 4058794784817
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 4 m |
Max. TIG hegesztési áram | 200 A/DC |
Hegeszthető TIG hegesztőpálca | 1,0–3,2 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 10,000 g |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 35 % |