TIG hegesztőpisztoly
TIG hegesztőpisztoly EWI 160/EWI 200 típushoz
HGSZTPSZTLY-WIG-INVHEG-EWI160/200
Cikksz. 0984001008
EAN 4058794845815
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb teljesítmény és kényelem
Nagy áramerősségű és folyamatos kézi hegesztéshez
Az egyedi módon kialakított hűtés a kezelő kényelmét szolgálja
A túlmelegedés minimalizálásával csökkenti az állásidőt és a költségeket
A hegesztőpisztoly kerámia fúvókával befogógyűrűvel és befogóval van ellátva
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 150 A |
Terméktömeg (darabonként) | 282,000 g |
Hegesztő áram - ED 35% | 150 A |
Kábelhossz | 4 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!