TIG hegesztőpálcák alumínium hegesztéséhez
TIG hegesztőpálcák alumínium hegesztéséhez
HEGESZTŐPÁLCA-TIG-ALMG5-2,4MMX1M
Cikksz. 09827524
EAN 4045727019016
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Meghatározása az ASME szerint: ER 5356
- Anyagszám 3.3556
A hegesztőpálcák hegesztése váltóárammal történik.
Adatlapok(X)
Használható hegesztett kötésekhez az alábbi alapanyagokon:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) — TÜV engedéllyel nem rendelkezik
Huzalátmérő | 2,4 mm |
Hosszúság | 1000 mm |
Tömeg | 5 kg |
Anyagmegnevezés | S-AIMg 5 |
Anyag | Alumíniumalapú ötvözet, AlMg5 |
Keményforrasz Mn aránya (tömegszázalék) | 0,6 % |
Min. nyúlási határ (Rp 0,2 érték) | 90 N/mm² |
Keményforrasz Mg aránya (tömegszázalék) | 5,5 % |
Keményforrasz Ti aránya (tömegszázalék) | 0,2 % |
Védőgáz | Tiszta argon |
Min./max. húzószilárdság | 220-260 N/mm² |
Min. szakadási nyúlás | 20 % |