Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIG hegesztőpálca nemesacél hegesztéséhez

TIG hegesztőpálca nem.ac. hegesztéséhez
HEGESZTŐPÁLCA-TIG-1.4430-1,6MMX1M

Cikksz. 09827116

EAN 4045727285176

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIG hegesztőpálca nemesacél hegesztéséhez

Cikksz. 09827116

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Meghatározása az AWS A 5.9 szerint: ER 316 L-Si

  • Anyagszám 1.4430
Megjegyzés

A hegesztőpálcák hegesztése egyenárammal történik.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható hegesztett kötésekhez az alábbi alapanyagokon:


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Huzalátmérő

1,6 mm

Hosszúság

1000 mm

Tömeg

5 kg

Anyagmegnevezés

SG X2 CrNiMo 1912

Anyag

Nemesacél, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Forraszösszetétel C aránya (tömegszázalék)

0,025 %

Min. nyúlási határ (Rp 0,2 érték)

350 N/mm²

Védőgáz

Argon

Min./max. húzószilárdság

600-700 N/mm²

Min. szakadási nyúlás

30 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk