TIG WLT 17 K hegesztőpisztoly TIG 180 DC-hez
WLT 17 K TIG hegesztőpisztoly
TIG FÁKLYA WIG180-HF-WLT17K-4M
Cikksz. 0984150104
EAN 4045727438541
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hegesztőpisztoly rendkívül rugalmas gömbcsuklóval a könnyebb kezelhetőség érdekében.
- A hegesztőpisztolyon egy 0,5 m-es nappabőr borítás is található.
- 1,6 mm-es átmérőjű arany volfrámelektródával és hosszú hegesztőpisztoly-sapkával.
Kopóalkatrészek WLV 17 hegesztőpisztolyhoz.
Adatlapok(X)
Hosszúság | 4 m |
Terméktömeg (darabonként) | 1990,000 g |