Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIG AC/DC IMPULZUS HEGESZTŐ INVERTER TIG 200S AC/DC

Hegesztőberendezés, TIG 200S AC/DC
HEGESZTŐGÉP-TIG 200S AC/DC-(5-200)

Cikksz. 5952380201

EAN 4062856183944

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIG AC/DC IMPULZUS HEGESZTŐ INVERTER TIG 200S AC/DC

Cikksz. 5952380201
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
Digitálisan vezérelt AC/DC TIG inverter a legújabb IGBT technológiával és nagyfrekvenciás impulzus üzemmóddal.

Érintkezős és magas frekvenciás gyújtás


Magas frekvenciás gyújtás nyomógomb segítségével, ami átkapcsolható hagyományos érintkezős gyújtásra



Sokoldalú


Alumínium hegesztése is lehetséges AC/DC rendszerrel



3 az 1-ben: TIG 200 impulzus hegesztés üzemmód


  • TIG AC/DC

  • LIFT TIG

  • MMA


Hőszigetelés


„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek



IGBT technológia


Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)



Referenciaáram


Az alacsony referenciaáram-értékek lehetővé teszik a munkavégzést 20 A-es biztosítékkal ellátott berendezéseken



Beállítások vékony fémlemezek precíz megmunkálásához


  • A nagyfrekvenciás impulzus üzemmód segítségével precíz hegesztési varratok készíthetők vékony fémlemezen vagy csövön

  • Rendelkezésre álló beállítások: Gáz elő-/utánáramlás, induló/végáram, felső/alsó impulzus áram, impulzus frekvencia, impulzus szélesség
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális vékony alumínium- és nemesacél lemezek/csövek TIG hegesztéséhez.

Névleges feszültség

230 V

Hegeszthető elektródák

1,5–5,0 mm

Hegeszthető TIG hegesztőpálca

1,0–3,2 mm

Min./max. elektródás hegesztőáram

5-170 A

Min./max. TIG hegesztési áram

5-200 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

35 %

Terméktömeg (darabonként)

24,900 kg

IP érintésvédelemi osztály

IP 21

Magasság

140 mm

Szélesség

240 mm

Hosszúság

500 mm

Tartalmaz: TIG AC/DC IMPULZUS HEGESZTŐ INVERTER TIG 200S AC/DC:
Földelőkábel hegesztő inverterhez
1 x
Földelőkábel hegesztő inverterhez

TESTKÁBEL-EWI200-300A-25MM2-35-70MM2

Mennyiség: 1 x
Tömlő
1 x
Tömlő

SP-GASHOSE-BLUE-4M

Leírás: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Mennyiség: 1 x
1 x
TIG hegesztőpisztoly PRO 26

AWI-KÁBEL-TIG200ACDC

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk