Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

TEILEREINIGUNGSGERÄT

Reinigungsgerät Parts Cleaner W-Clean
REINIG-GER-(PART CLEANER)-200LTR

Art.-Nr. 0995200000

EAN 4045989809028

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
TEILEREINIGUNGSGERÄT

Art.-Nr. 0995200000
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
Elektrisches Reinigungsgerät für Kleinteile
  • TÜV-zertifiziert

  • Anschluss 220 V

  • Tank kann sofort befestigt werden, ohne Stillstandzeit

  • Materialsparendes Arbeiten durch Zirkulation

  • Umweltfreundlich – Öl läuft nicht in den Ausguss
Hinweis
  • Eine elektrische Pumpe saugt die Flüssigkeit aus dem Fass und leitet sie über einen schwarzen Gummischlauch zur Bürste

  • Die zu reinigenden Teile befinden sich dadurch unter einem konstanten Wasserfluss

  • Gleichzeitiges Bürsten und Spülen stellt eine effektive Reinigung sicher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

260 mm

Breite

550 mm

Arbeitshöhe

900 mm

Tiefe

800 mm

Pumpleistung

45 W

Traglast

80 kg

Inhalt

200 l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen