T70 akkumulátoros LED rúdlámpa Morzekódos gombbal és tartómágnessel
Akkumulátoros LED-zseblámpa, T70
ZSEBLÁMPA-T70-LED
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus műanyag kivitel
- Nem lehet túltölteni
- Hordozópánttal
Adatlapok(X)
Fényáram | 180 lm |
Fókuszálható | Nem |
Fénysugár hatótávolsága | 200 m |
Világítási időtartam | 3 ó |
Töltési idő | 15 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Fényforrás védelmi osztálya | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Tölthető akku/akku típusa | NiMH |
Névleges feszültség | 4.8 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1200 mAh |
Töltőfeszültség min./max. | 120-230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 175 x 70 x 70 mm |
Anyag | Műanyag |
Dugasz típusa | C |