Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T600 akkumulátoros LED rúdlámpa

Akkumulátoros LED-zseblámpa, T600
AKKUS LÁMPA T600

Cikksz. 082780211
EAN 4052703452262

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erős megvilágítás a négy db fókuszált lencséjű LED-nek köszönhetően
  • Robusztus műanyag kivitel

  • Nem lehet túltölteni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényerősség

120 cd

Fókuszálható

Nem

Fénysugár hatótávolsága

50 m

Világítási időtartam

12 ó

Töltési idő

14 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Fényforrás védelmi osztálya

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Tölthető akku/akku típusa

NiMH

Névleges feszültség

4.8 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

550 mAh

Töltőfeszültség min./max.

120-230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

135 x 48 x 48 mm

Anyag

Műanyag

Dugasz típusa

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk