Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T40 akkumulátoros LED rúdlámpa

Akkumulátoros LED-zseblámpa, T40
AKKUS LED LÁMPA T40

Cikksz. 08278011
EAN 4011231990554

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nem lehet túltölteni
  • Robusztus műanyag kivitel

  • Kompakt kivitel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényerősség

30 cd

Fókuszálható

Nem

Világítási időtartam

1 ó

Töltési idő

15 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Fényforrás védelmi osztálya

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Tölthető akku/akku típusa

NiMH

Névleges feszültség

4.8 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

20 mAh

Töltőfeszültség min./max.

120-230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

100 x 40 x 18 mm

Anyag

Műanyag

Dugasz típusa

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk