T-rukojeť, vnitřní šestihran, kulová hlava
Šroubovák, T-rukojeť, vnitřní šestihran, kulový
T - KLÍČ IMBUS 5X200
Obj. č. 061313105
EAN 4038898779889


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Šestihranný dřík s bočním hrotem, matně chromovaný
- Hrot: Velikost podobná DIN 911
- Kulová hlava pro šroubování pod úhlem až 25°
- Black Point
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Velikost hrotu | 5 mm |
Délka (L1) | 235 mm |
Délka šroubováku s bočním výstupem (B2) | 17 mm |
Šířka rukojeti (T) | 35 mm |
Délka břitu (L2) | 200 mm |
Délka čepele v palcích (A) | 8 in |
Šířka rukojeti x délka x délka rukojeti s bočním výstupem (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |