T-rukojeť VDE, 1/2 palce
T-rukojeť VDE, 1/2 palce
T-KLÍČ-VDE 1/2"-209MM
Obj. č. 071500503
EAN 4065746401906
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlovýměnné sklíčidlo pro trvalé zajištění a rychlou výměnu vložek nástrčných klíčů
Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 1/2 |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Normy | EN 60900, DIN 3124, DIN 3120 |
Délka (L1) | 209 mm |
Šířka rukojeti (L2) | 160 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 20 mm |