T-rukojeť 3/8"
T-rukojeť 3/8"
T - KUS 3/8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Provedení: Chromovaný povrch
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
Povrch | Chromovaný |
Normy | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Délka (L1) | 200 mm |
Výška hlavy (B1) | 20 mm |
Šířka hlavy (A) | 20 mm |
Průměr rukojeti (D) | 10 mm |