T-rukojeť 3/4"
T-rukojeť 3/4"
TRHÁK 3/4
Obj. č. 071514104
EAN 4056807662022
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Kluzná tyč: Aretace kuličkou
- Povrch: Chromovaný
- Použití: T nebo L-klika
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/4 |
Povrch | Chromovaný |
Materiál | Ocel |
Normy | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Délka (L1) | 450 mm |
Výška hlavy (B1) | 38 mm |
Šířka hlavy (A) | 37,5 mm |
Průměr rukojeti (D) | 20 mm |