T-rukojeť 1/4"
T-rukojeť, 1/4"
T - KUS 1/4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Posuvné madlo: aretace kuličkou
- Provedeni: chromované, leštěné
- Použití:
- T nebo L-klika
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Povrch | Chromovaný |
Materiál | Ocel |
Délka (L1) | 115 mm |
Výška hlavy (B1) | 15,5 mm |
Šířka hlavy (A) | 14 mm |
Průměr rukojeti (D) | 6 mm |