T-rukojeť 1/2"
T-rukojeť 1/2"
TRHÁK T S POSUVNÝM NÁST.1/2 275MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Provedení: Chromovaný povrch
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 1/2 |
Povrch | Chromovaný |
Materiál | Ocel |
Délka (L1) | 295 mm |
Výška hlavy (B1) | 25 mm |
Šířka hlavy (A) | 25 mm |
Průměr rukojeti (D) | 13 mm |