T-nyelű imbuszkulcs készlet 6 részes
T-nyelű imbuszkulcs, ZEBRA, 6 r. klt
T-NYELŰ IMBUSZKLT.
Cikksz. 061391306
EAN 4038898781912
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem
- Méretenként 1 db T-nyelű, gömbfejű imbuszkulcs, méret: 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Méretenként 1 db T-nyelű imbuszkulcs, méret: 2,5 mm, 3 mm, 4 mm
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 6 darab |