Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-nyelű imbuszkulcs Oldalheggyel

T-nyelű csavarhúzó, imbusz, oldalheggyel
T-NYELŰ IMBUSZKULCS
ZEBRA

Cikksz. 061313306
EAN 4045727212691

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szár: Hatlapú szár oldalheggyel, matt krómozású

  • Hegy: DIN 911 szabványhoz hasonló méret
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fogantyú anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Külső négyszög hajtás

6 mm

Hosszúság (L1)

235 mm

Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2)

17 mm

Fogantyúszélesség (T)

35 mm

Pengehossz (L2)

200 mm

Pengehossz collban (A)

8 hüvelyk

Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk